Koudschroot hamer 1500 g

Artikelnummer: 8663850
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Beitel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8663850
EAN/GTIN 4010883866385
Nummer fabrikant 8663850
L-nummer L60160 3240

Omschrijving

Omschrijving:

met essensteel
losse steel E 37 E

Kenmerk:

  • Totale lengte [mm]: 600 mm
  • Gewicht kop [g]: 1500 g
  • Materiaal handvat: As
  • Gebruik/toepassing: Voor het snijden van koud gesmede onderdelen
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen