Voorhamer met glasvezelsteel 5 kg, 800 mm

Artikelnummer: 8614480
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8614480
EAN/GTIN 4010883861441
Nummer fabrikant 8614480
L-nummer L60160 5203

Omschrijving

Omschrijving:

bijna onbreekbare glasvezelsteel met kunststofgreep en kopbescherming, uitvoering -90 = 90 cm steel
Glasvezel hamersteel met kunststof handgreep en kopborging

Kenmerk:

  • Totale lengte [mm]: 800 mm
  • Gewicht kop [g]: 5000 g
  • Materiaal handvat: Glasvezel
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Magneet [mm]: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen