Stiftsleutel T-greep zeskant 2,5 mm

Artikelnummer: 84TZA.2.5
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 84TZA.2.5
EAN/GTIN 3662424075179
Nummer fabrikant 84TZA.2.5
L-nummer L60130 8803

Omschrijving

Omschrijving:

  • Innovatief handvatontwerp - voor een hoog draaimoment en betere toegankelijkheid in krappe ruimtes
  • Ergonomische handgreep met inzetstukken van zacht materiaal - werken zonder vermoeidheid, hoog comfort en veilige grip
  • Lang uiteinde met kogelkop - kan tot 30° in de sluiting worden gekanteld
  • Corrosiebestendig staal, gepolijst
  • Laser markeringen om snel de maat te vinden die u zoekt
  • Opgenomen in het handvat - gemakkelijk op te bergen
  • Gemaakt in Frankrijk

Kenmerk:

  • A [mm]: 2,5
  • L [mm]: 133
  • L1 [mm]: 90
  • L2 [mm]: 63
  • L3 [mm]: 11
  • [g]: 9

Levering:

  • 1 pinsleutel