Pinsleutel met metalen T-greep , 3 aandrijfassen binnenzeskant 6 mm

Artikelnummer: 84TC.6
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 84TC.6
EAN/GTIN 3148511255865
Nummer fabrikant 84TC.6
L-nummer L60130 165

Omschrijving

Omschrijving:

  • Sokkelprofiel aan de 3 uiteinden
  • verchroomd, uiteinden gepolijst

Kenmerk:

  • L [mm]: 210
  • L1 [mm]: 105,0
  • 6-kant [mm]: 6,0
  • [g]: 145