Reservemessenset 10-delig, Aantal: 10

Artikelnummer: 842037 10
Prijs instellen 10 Stuk (0,78 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
336 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal Prijs instellen 10 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Meslengte 43 mm
Mesbreedte 22 mm
Mesdikte 0,4 mm
Aantal lemmeten 10
Producttype Blad

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 842037 10
EAN/GTIN 4002632914904
Nummer fabrikant 37040.60
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Omschrijving

T.b.v.:

Veiligheidsmes SECUMAX OPTICUT nr. 842030 en nr. 842035.