• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Kogelgelagerde reservebout voor ronde trekpons, Schroefdraad-⌀ / Lengte: 10/55mm

Artikelnummer: 834060 10/55
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
260 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schroefdraad-⌀ / Lengte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Boutmaten M10×1×55
Sleutelwijdte 17 mm
Geschikt voor ronde trekpons ⌀ 27 – 38 mm
Producttype Schroef

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 834060 10/55
EAN/GTIN 2050000996740
Nummer fabrikant 834060 10/55
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Metrische schroefdraad.

T.b.v.:

Ronde trekponsen nr. 834100 en 834160.