Kogelgelagerde reservebout voor ronde trekpons 16/55 mm

Artikelnummer: 834060 16/55
op aanvraag
Op voorraad
48 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Boutmaten M16×1,5×55
Sleutelwijdte 24 mm
Geschikt voor ronde trekpons ⌀ 32,5 − 38 mm
Producttype Schroef

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 834060 16/55
EAN/GTIN 2050000996757

Omschrijving

Uitvoering:

Metrische schroefdraad.

T.b.v.:

ronde trekponsen nr. 834000, 834100 en 834160.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Schroefdraad-⌀ / Lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen