Universele set in praktische ToolBox voor laboratorium, ontwikkeling, hobby enz. met MecaTorque draaimoment-pistoolhecht, kling met magnetische bithouder en PrecisionBits C6 voor gleufkop-, Phillips-, Pozidriv-, Torx®- en binnen-zeskantschroeven

Artikelnummer: 8326.Set B1
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype momentschroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8326.Set B1
EAN/GTIN 7610733247356
Nummer fabrikant PB 8326.Set B1

Omschrijving

Omschrijving:

  • MecaTorque, draaimomentschroevendraaier met analoge schaalverdeling, krukhecht, set in praktische ToolBox
  • voor schroefwerk met herhalingsnauwkeurig aantrekmoment (gecertificeerd +/- 6%)
  • voor laboratorium, ontwikkeling, hobby etc., met C6-bits voor gleufkop-, PH-, PZ-, TX- en 6-kant-schroeven
  • PrecisionBits met precieze, maatnauwkeurige punten, optimale passing in de schroeven
  • krukhecht met zachte oppervlakte, comfortabel en vergemakkelijkte draaimomentoverdracht
  • Automatische afslag, bevestigd door hoor- en voelbare klik
  • draaibare dop met analoge schaalverdeling, eenvoudig verstelbaar zonder extra gereedschap
  • met kalibreergereedschap, voor het verstellen van de schaalverdeling bij het herkalibreren
  • garantie op draaimomenthechten, 3 jaar na aankoopdatum op fabricage- en materiaalfouten
  • kalibreren, c.q. justeren aanbevolen na 5.000 klikken of jaarlijks
  • kalibratie door geaccrediteerd testlaboratorium of de fabrikant aanbevolen