• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Tailleband zeskantmoeren (1,5 d hoog)

Artikelnummer: 82545
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 82545
EAN/GTIN 4020772082543
Nummer fabrikant 82545
L-nummer L30120 291
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

zeskantmoeren met kraag (1,5 d hoog), staal, gedraaid, getemperd, sterkte klasse 10.

Kenmerk:

  • Maat D.: M10 *
  • A: 4,0
  • D1: 22
  • E: 18,90
  • M: 15
  • S: 17 *
  • VE: 50
  • Gewicht: 25 g

Diensten en productadviseurs

Meld u aan