• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Reservesnijwieltje voor koper / aluminium / RVS

Artikelnummer: 818175
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
189 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijwieltje ⌀ 25 mm
Snijwieltje breedte 11 mm
Snijwieltje boring 8 mm
geschikt voor pijpmateriaal Koper; Aluminium; RVS
Producttype Snijwiel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 818175
EAN/GTIN 4045197679215
Nummer fabrikant 818175
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

T.b.v.:

Kunststofpijpsnijder nr. 818160.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan