Binnentrekker 55-70 mm

Artikelnummer: 8013990
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Binnentrekker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8013990
EAN/GTIN 4036976105360
Nummer fabrikant 8013990
L-nummer L60160 437

Omschrijving

Omschrijving:

werkwijze: De binnentrekker in het lager steken en de spindel aandraaien. De scherpe aanzetstukken van de schalen drukken zich achter het er uit te trekken gedeelte. Pas dan steun plaatsen. Beide poten parallel op de spindel instellen, waardoor één geheel ontstaat.
Kan worden gebruikt met een glijhamer of contrasteun

Kenmerk:

  • Aansluitschroefdraad: M14x1,5
  • Tegensteun [mm]: 1.36/3
  • Totale breedte [mm]: 55 mm
  • Totale hoogte [mm]: 55 mm
  • Totale lengte [mm]: 205 mm
  • Glijhamer: 1.35/3
  • Breedte over vlakken [mm: 19 mm
  • Spreidbereik (min./max.): 55-70
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • 3D gegevens beschikbaar: geen
  • Klembeugel beschikbaar: geen
  • Omkeerbare armen beschikbaar: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen