Hydrauliek voor spindels 20 t

Artikelnummer: 8-2
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
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
Max. drukkracht 200 kN
Producttype hydraulische cilinder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 8-2
EAN/GTIN 4021176034756
Nummer fabrikant 8-2
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De hydrauliekonderdelen voor spindels zijn onderdelen voor lange hydraulische spindels van de serie 8. De hydrauliek maakt gecontroleerd en eenvoudig trekken van zeer vastzittende delen mogelijk.

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)