Precisie elektronica-zijsnijtang met meer-componentengrepen gebruineerd 125 mm

Artikelnummer: 79 62 125
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 79 62 125
EAN/GTIN 4003773065142
Nummer fabrikant 79 62 125
L-nummer L70010 975

Omschrijving

Omschrijving:

  • Precisietangen voor het fijnste snijwerk, bijv. in elektronica en fijnmechanica
  • zeer precies geslepen, scherpe snijkanten met zeer kleine facetten voor exact snijden op gevoelige elektronische componenten
  • ook zonder afschuining voor vlakzagen
  • Snijkanten extra inductief gehard, hardheid snijkanten ca. 62 HRC
  • Ca. 20% minder gewicht dan conventionele elektronische tangen
  • boutverbinding met bijzonder zorgvuldig vervaardigde verbindingsvlakken voor een gelijkmatige, wrijvingsarme beweging in het hele openingsbereik
  • soepel lopende dubbele veer voor zacht en gelijkmatig openen
  • ergonomisch geoptimaliseerde meercomponenten sleeves
  • conische kop
  • met draadklem - geen ongecontroleerd wegspringen van de draadsecties

Kenmerk:

  • Snijwaarden middelharde draad (diameter): Ø 0,8mm
  • Snijwaarden zachte draad (diameter): Ø 0,1 - 1,3 mm
  • Beklengte (B): 11 mm
  • Bekdikte (bij gewricht) (D): 6,5 mm
  • Hoofdbreedte (A): 11mm
  • gebruineerd
  • met meercomponenten-bekleding
  • Gepolijst
  • Snijkant zonder afkanting