Telescoop spiegel D.30mm L.265-705mm

Artikelnummer: 77401030
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
Producttype Spiegel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 77401030
EAN/GTIN 4018754167012
Nummer fabrikant 77401030
L-nummer L60010 2946

Omschrijving

Kenmerk:

  • Diameter (mm): 30 mm
  • Hoogte mm (h): 25 mm
  • Lengte [mm): 265-705 mm
  • Gewicht: 108 g
  • Breedte mm (b): 64 mm