Hamer met nylon doppen en aluminium middendeel 40 mm

Artikelnummer: 754160 40
op aanvraag
Op voorraad
272 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Hamerkop-⌀ 40 mm
Lengte van de kop met doppen 105 mm
Lengte van de steel 320 mm
Gewicht 0,354 kg
Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 754160 40
EAN/GTIN 4045197680488

Omschrijving

Uitvoering:

Sterk middenstuk van metaal met hamersteel van hickory-hout, met nylon steelbeschermer en ringwig. De slag- en slijtvaste nylon doppen zijn door een dubbel werkend bevestigingssysteem verbonden met het middenstuk.
Aluminium middenstuk, zwart geëloxeerd.

Voordeel:

Aluminium middenstuk = aanzienlijke gewichtsbesparing. Hierdoor is zeer gedoseerd werken mogelijk terwijl de pols wordt ontzien.

Toepassing:

Voor het richten of aanbrengen van werkstukken op machinetafels en voor werkstuksparende slagen bij montagewerk.

Reservedeel:

Reservedop nylon onder nr. 754180 en reservesteel onder nr. 751650 verkrijgbaar.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen