• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Laagdiktemeter 0-20 mm, 0.01 mm, standaard, keramische meetvlakken

Artikelnummer: 7305A
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
Producttype Diktesnelmeter

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7305A
EAN/GTIN 4946368851532
Nummer fabrikant 7305A
L-nummer L40010 14087
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Met deze analoge diktemeter kunt u de dikte van buizen, folies / papier enz. meten. Vlakke meetvlakken maken nauwkeurige metingen van lensdikte of groefdiepten mogelijk.

Kenmerk:

  • Oud artikelnummer: 7305
  • Functies: Keramische meetoppervlakken
  • Afmetingen: 0,19 X 0,165 X 0,05 M
  • Max. meetdiepte: 30 mm
  • Meetbereik: 0 - 20
  • Meetwisselplaat: Schroefdraad M 2,5 x 0,45 mm
  • Meetkracht: ≤ 2
  • Meetinstrument nr.: 2,050AB
  • Parallelliteit: 5 µm
  • Schaalverdeling: 0,01
  • Type: Keramische meetplaat
  • Inch/Metrisch: Metrisch