• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Installatietang met VDE-isolatie, Totale lengte: 200mm

Artikelnummer: 728787 200
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
249 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 200 mm
Snijcapaciteit 5×2,5 mm2
Snijcapaciteit tot ⌀ 15 mm
Strippen voor draad-⌀ 0,7 – 1,5 mm2; 2,5 mm2
voor adereindhulzen 0,5 – 2,5 mm2
Scharnier Geschroefd
met openingsveer nee
Greep Meercomponenten-bekleding
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Materiaal Speciaal gereedschapsstaal
Oppervlak verchroomd
Gewicht 280 g
Producttype Multifunctionele tang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 728787 200
EAN/GTIN 4003773075097
Nummer fabrikant 13 86 200
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Omschrijving

Uitvoering:

Multifunctionele tang voor elektro-installatie met geschroefd scharnier voor een nauwkeurige tangbeweging zonder speling.
  • Grijpen van vlak en rond materiaal.
  • Buigen van draden en koperkabels.
  • Afbramen en ruimer maken van inbouwdozen.
  • Knippen van koperkabels tot ⌀ 15 mm (5×2,5 mm2).
  • Strippen van koperkabels 0,75 tot 1,5 mm2 en 2,5 mm2.
  • Crimpen van adereindhulzen 0,5 tot 2,5 mm2.

Armen met greepmateriaal tot 1000 V geïsoleerd volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal, verchroomde tang, grepen met meercomponenten-bekleding.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan