Veiligheidsschoen laag VINTAGE Pirate Low ESD S3 VINTAGE Pirate Low ESD S3, Maat 37

Artikelnummer: 722071-37
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal teenbeschermkap: Stahl
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie VINTAGE
Veiligheidsklasse S3
Materiaal teenbeschermkap Stahl
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 37
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 722071-37
EAN/GTIN 4030839232484
Nummer fabrikant 722071-37
L-nummer L00790 1659

Omschrijving

Omschrijving:

  • rundleder waxy in vintage design
  • textielvoering Bioactive
  • gepolsterde watertong
  • hele inlegzool ESD PRO grey
  • metaalvrije tussenzool
  • grof geprofileerde RUBBER/PU zool L10 PIRATE
  • slijtvaste beschermneus
  • stalen neus
  • EN ISO 20345 S3 SRC, type A
  • Extra veters inbegrepen