3M™ GoggleGear™ 6000 krasbestendige, vervangende, opklapbare, grijze IR5 bedekkingslens, GG6050AS-CLENS-EU, 20/doos

Artikelnummer: 7100243987
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 stuks
  • Stappen van de bestelling: 20 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Ruimzicht-veiligheidsbril

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100243987
EAN/GTIN 58887862406853
Nummer fabrikant 7100243987

Omschrijving

Omschrijving:

De 3M™ GoggleGear™-ruimzichtbrillen 6000 Serie hebben groot profiel met indirecte ventilatie voor luchtcirculatie en een Scotchgard™ condenswerende en krasbestendige coating.

Kenmerk:

Veiligheidsbril met groot profiel van het assortiment 3M™ GoggleGear™, met voldoende ruimte om over de meeste brillen op sterkte te passen; indirecte luchtstroom helpt beslaan te voorkomen
Hoogwaardige bolvormig gebogen lensontwerp voor optimaal horizontaal en verticaal gezichtsveld
De 3M™ Scotchgard™ condenswerende coating biedt superieure anticondens - en krasbestendige eigenschappen
Scharnierpunt met ratelsluiting voor gemakkelijk individueel aanpassen
Eenvoudig aan te passen elastische hoofdband van textiel voor stabiliteit en comfort
Breed flexibel neusgedeelte dat goed past bij halfgelaatsmaskers
GG6001NSGAF-BLU met neopreen hoofdband kan tot 40 keer op 121°C in de autoclaaf worden gesteriliseerd.
Bevat een opklapbare versie met een grijze IR 5-filterlens. Veel gebruikt voor gaslassen en metaalsnijden
*Op basis van interne tests door 3M conform de EN168-testmethode, in vergelijking met traditionele condenswerende coatings

Tip:

Slachthuis, agrarische sector, assemblage, auto industrie, luchtvaart, chemische behandeling, beitelen, bouw, sloperij, boren, bedrijfsonderhoud, voedsel- en drankenindustrie, bosbouw, algemene productie, slijpen, vliegtuigreiniging, laboratoria, wetshandhaving, machinewerk, bewerking, metselwerk, metaalbewerking, mijnbouw, olie en gas, lakken, pandemieën, farmaceutische industrie, gieten, energieproductie, metaalindustrie, herstellen, klinken, wegenbouw, schuren, zagen, transport, uv-bescherming