Scotch-Brite™ Surface Conditioning Schijf SC-DH, 125 mm x NH, A CRS

Artikelnummer: 7100233623
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 stuks
  • Stappen van de bestelling: 20 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schuurvlies

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100233623
EAN/GTIN 04001895705687
Nummer fabrikant 7100233623
L-nummer L51710 697

Omschrijving

Uitvoering:

Een verscheidenheid aan korrelig materiaal en afmetingen vormen een ideaal uitgangspunt voor de meeste reinigings-, afwerkings-, blending- en lichte ontbraamwerkzaamheden.
Open structuur zorgt voor koel slijpen en vermijdt verstopping voor een langere levensduur
Aanpasbare schijf voor het prepareren van oppervlakken zonder krassen, undercutting of beschadiging van het werkstuk.
Klittenbandsysteem voor het snel verwisselen van lenzen bij meerstapsafwerkingsprocessen

Omschrijving:

De Scotch-Brite™ Surface Conditioning Schijf is een duurzame, non-woven schijf voor de eerste stap bij reinigen, blenden, afbramen en finishen. Onze schijven presteren goed op geprofileerde en oneffen oppervlakken, zonder het basismateriaal uit te hollen of te beschadigen.

Kenmerk:

Een verscheidenheid aan korrels en afmetingen biedt een ideaal uitgangspunt voor de meeste reinigings-, afwerkings-, blending- en lichte afbraamwerkzaamheden.
De open structuur zorgt voor een koele slijping en voorkomt verstopping voor een langere levensduur
Aanpasbare schijf voor oppervlaktevoorbereiding zonder krassen, te weinig slijpen of beschadiging van het werkstuk

Tip:

Snel snijden is ideaal voor efficiënt reinigen, blenden, afbramen en afwerken
Geschikt voor metaal, composieten, kunststoffen en andere materialen