Scotch-Brite™ Clean & Finish Schijf, CF-DC, 150 mm x NH, AVF IND

Artikelnummer: 7100182616
  • Minimale bestelhoeveelheid 40 stuks
  • Stappen van de bestelling: 40 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schuurvlies

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100182616
EAN/GTIN 53134375236435
Nummer fabrikant 7100182616
L-nummer L51710 229

Omschrijving

Uitvoering:

Soft abrasive mineral and non-woven web are ideal for cleaning, blending, finishing, and light coating and corrosion removal
Conformable pad gets into corners and over contoured surfaces to produce a uniform finish\Open web construction resists loading and rinses clean for repeated use
Non-woven 3D structure provides long life and consistent finishes
Attaches to random orbital sander (hookit backup pad) for increased cut-rate and cover larger areas
Non-woven web is load and heat resistant

Omschrijving:

Scotch-Brite™ Clean and Finish Schijven combineren een vervormbaar materiaal met een schuurmineraal om een schone en consistente finish te produceren, zonder het basismateriaal uit te hollen of te beschadigen. Onze Clean and Finish Schijven zijn flexibel, waardoor ze bijzonder geschikt zijn voor moeilijk te bereiken plekken en het produceren van gelijkmatige finishes.

Kenmerk:

De vervormbare pad bereikt hoeken en gevormde oppervlakken voor een gelijkmatige finish
De open webstructuur voorkomt vollopen; de pad kan worden uitgespoeld en opnieuw worden gebruikt
Non-woven 3D-structuur biedt een lange levensduur en gelijkmatige finish
Kan worden bevestigd aan een excentrische schuurmachine (met Hookit™ Steunschijf) voor een betere snijwerking en om grotere oppervlakken te behandelen

Tip:

For finishing, paint preparation, surface blending, and scuffing applications