Scotch-Brite™ Radial Bristle Brush BB-ZB met adapter, Type C, 194 mm x 25 mm x 32 mm, P80

Artikelnummer: 7100138337
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Satineerborstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100138337
EAN/GTIN 50048011331299
Nummer fabrikant 7100138337
L-nummer L51710 552

Omschrijving

Uitvoering:

Type A: Meest agressieve variant met schuine borstelharen Type C: Meest flexibele variant met C-vormige borstelharen voor bijzonder veeleisende werkstukken Type S: Agressievere variant met rechte borstelharen
Voor toepassingen op moeilijk bereikbare plaatsen
Ideaal voor reiniging en lichte ontbraamtoepassingen
Totale breedte: 25.4 mm
Stevige plastic borstel gemengd met keramische korrel

Omschrijving:

Scotch-Brite™ Radial Bristle Borstel BB-ZB, maakt gebruikt van onze gepatenteerde schuurkorrel gemengd met aluminiumoxide en gegoten, flexibel haren. De borstel zorgt voor meer contact met het oppervlak dan staalborstels en behoudt het zijn schurenden eigenschap gedurende de levensduur van het product. Onze borstel verwijdert verf, lijm, lasverkleuring, roest, zware oxiden en verontreinigingen. met behulp van onze gepatenteerde schuurkorrel gemengd met aluminiumoxide en gegoten, flexibel haren, zorgt voor meer contact met het oppervlak dan staalborstels en onderhoudt abrasieve eigenschap gedurende de levensduur van de borstel. Onze borstel verwijdert verf, lijm, lassen verkleuring roest, zware oxiden en verontreinigingen. met behulp van onze gepatenteerde schuurkorrel gemengd met aluminiumoxide en gegoten, flexibel haren, zorgt voor meer contact met het oppervlak dan staalborstels en onderhoudt abrasieve eigenschap gedurende de levensduur van de borstel. Onze borstel verwijdert verf, lijm, lassen verkleuring roest, zware oxiden en verontreinigingen.

Kenmerk:

Type A: Meest agressieve uitvoering met schuine borstelharen Type C: Meest flexibele uitvoering met C-vormige borstelharen voor bijzonder veeleisende werkstukken Type S: Meer agressieve uitvoering met rechte borstelharen
Voor toepassingen op moeilijk bereikbare plaatsen
Ideaal voor reiniging en lichte ontbramingstoepassingen
Consistente werkresultaten gedurende de hele levensduur
Stevige kunststof borstel met keramische korrel
Gebruik op robotsysteem, bankslijpmachine, rechte slijpmachine of flexibele as

Tip:

Voor gebruik op robotapparatuur, bankslijpmachines, rechte slijpmachines of flexibele assen
Reinigen, strippen, ontbramen, mengen van vrijwel alle materialen.
Speciaal voor sterk geronde oppervlakken