• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Scotch-Brite™ Deburr and Finish Pro Unitized Wiel DP-UW, 75 mm x 12,7 mm x 9,5 mm, 8C CRS+

Artikelnummer: 7100110912
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 20 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: > 8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Schuurvlies

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7100110912
EAN/GTIN 50076308901320
Nummer fabrikant 7100110912
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Gebruik het Scotch-Brite™ Deburr and Finish PRO unitized wiel voor een hoge snijsnelheid en duurzaamheid in afbraam- en blendingtoepassingen. Onze soepel lopende unitized wielen kunnen bramen snel verwijderen. Ze zijn zacht om defecten te verminderen, maar sterk en slijten als ijzer; dit kan resulteren in minder wielwissels. Ze bevatten keramische precisie-gevormde korrels gebonden aan een nylon web. De hardheid van het keramische materiaal, in combinatie met de zelfslijpende korrel, zorgt voor een langere levensduur en zorgt dat u sneller kunt werken – zonder het zachte contact en daarbij horende controle te verliezen van Scotch-Brite-wielen. De PRO unitized wielen voor afbramen en finishen zijn ideaal voor OEM en pijprenovatie en onderhoud. Ze werken hard en presteren goed en snijden door vuil, corrosie en andere verontreinigingen, zonder dat ze vollopen of de schroefdraadgeometrie veranderen, zodat leidingen sneller weer in gebruik kunnen worden genomen.

Voordeel:

  • Profiteer van een unitized wiel dat langer meegaat
  • Sneller afbramen
  • Een zacht, sterk en soepel wiel met een goede controle
  • Perfect voor gemiddeld tot intensief afbramen
  • Een multi-purpose wiel biedt een voordelig alternatief voor cartridgerollen, lamellenwielen en -schijven en gecoate schijven
  • Een multi-purpose wiel biedt een voordelig alternatief voor cartridgerollen, lamellenwielen en -schijven en gecoate schijven

Advies:

  • Voor metaaltoepassingen in de olie- en gasindustrie

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan