3M™ M-967 Gold overvizier UV/IR (Shade 5)

Artikelnummer: 7100099909
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Vizier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100099909
EAN/GTIN 04054596169463
Nummer fabrikant 7100099909
L-nummer L01140 18

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Goud
Het vizierframe biedt bescherming tegen UV/IR en tegen vonken en lasspatten.
Totale lengte: 0.503 m
Totale breedte: 0.252 m
Totale hoogte: 0.012 m

Omschrijving:

Gouden buitenvizier dat omlaag klapt voor getinte infraroodbescherming of omhoog voor prettig, normaal zicht wanneer nodig.

Kenmerk:

Verguld vizier voor IR/UV-bescherming
Beschermt tegen UV/IR-stralen en metalen vonken en spatten
500 mm x 250 mm

Tip:

Gebruikt met het 3M™ Versaflo™ vizierframe M-961