3M™ Perfect-It™ Foam Polijstpad, 150 mm, PN50878

Artikelnummer: 7100094458
  • Minimale bestelhoeveelheid 6 stuks
  • Stappen van de bestelling: 6 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schuurspons

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100094458
EAN/GTIN 04054596194038
Nummer fabrikant 7100094458

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Groen
Snellere, schonere werking dankzij schuimontwerp dat veilig poetsmiddel absorbeert
Kleine diameter (tot 3 inch) voor hoge precisie in krappe of kleine ruimtes

Omschrijving:

Gebruik de 3M™ Perfect-It™ foam polijstpads voor het wegwerken van schuurkrassen, op lage snelheid polijsten en verwijderen van onvolkomenheden voor uitstekende resultaten bij elke stap van het polijsten. Deze polijstpad wordt gebruikt bij ons 3M™ Perfect-It™ Lakcorrectiesysteem voor efficiënter polijsten en betere eindresultaten.

Kenmerk:

Kies voor de Hookit™- en Quick Connect-bevestigingssystemen van 3M voor probleemloos wisselen van pads
Voorkom spetters voor een sneller en schoner resultaat dankzij de schuimconstructie die het polijstmiddel vasthoudt
Verkrijgbaar met een diameter van niet meer dan 3 inch voor nauwkeurig werk in nauwe ruimten
Kernproduct binnen het 3M kleurgecodeerde compounding- en polijstproces