3M™ Solus™ 1000 Veiligheidsbril, blauw/zwart montuur, Scotchgard™ condenswerende en krasbestendige coating (K&N), grijze lenzen, S1102SGAF-EU, 20/doos

Artikelnummer: 7100080185
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 stuks
  • Stappen van de bestelling: 20 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Veiligheidsbril

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100080185
EAN/GTIN 04054596063075
Nummer fabrikant 7100080185
L-nummer L01110 58

Omschrijving

Uitvoering:

Een goggle met dun montuur, kleuraccenten en zachte onderdelen in de veren voor een stijlvolle en moderne look
Sterke polycarbonaat lenzen bieden een hoge slagvastheid.
Dankzij de 3M™ Scotchgard™ anticondenscoating zijn de brillen anti-condens en anti-kras en voldoen ze aan de eisen voor mistbestendigheid volgens markering K en N van EN166.
Licht
Zachte vulling op de neusbrug

Omschrijving:

3M™ Solus™-veiligheidsbrillen uit de 1000 Serie hebben een sterke polycarbonaatlens in een slank, stijlvol frame. Onze veiligheidsbrillen hebben 3M™ Scotchgard™ condenswerende en krasbestendige coating en kunnen, vanwege de hoofdband en pakkingopties, op verschillende manieren worden geconfigureerd. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende lenstinten.

Kenmerk:

Sportieve, onopvallende 3M™ Solus™-veiligheidsbrillen die gemakkelijk kunnen worden verwisseld met hoofdband en/of pakkingen om aan de toepassing te voldoen
Semizachte neuskussens en zachte brilveeruiteinden voor meer comfort en stijl
De 3M™ Scotchgard™ condenswerende coating biedt superieure anticondens en krasbestendige eigenschappen
TPE-pakking (met of zonder inzetstuk met lenzen op sterkte) verkrijgbaar voor beschermen tegen vloeistoffen en grote stofdeeltjes
Als hij met hoofdband en pakking wordt gedragen, stijgt het impactniveau tot bescherming tegen gemiddelde slagenergie (BT)
Foampakking verkrijgbaar om blootstelling van de ogen aan vuil te helpen beperken
Speciale kitversies beschikbaar
Autoclaveerbare versies beschikbaar voor sterilisatie