3M™ Hard Hat, Uvicator, Ratchet, Dielectric 1000v, Leather Sweatband, Green, G3001MUV1000V-GP

Artikelnummer: 7100033455
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 stuks
  • Stappen van de bestelling: 20 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Veiligheidshelm

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100033455
EAN/GTIN 04046719473021
Nummer fabrikant 7100033455

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Groen
Size: 54-62cm
Plat oppervlak waarop logo, merknaam enz. kunnen worden gedrukt
Licht afgerond ontwerp om niet te blijven haken aan takken, enz.
Leder lasband

Omschrijving:

3M™ Veiligheidshelm, G3001MUV1000V-GP is onze groene helm met ratelophanging en een lederen zweetband voor comfort. Voorzien van een vloeiend afgerond ontwerp met een korte klep en 3M™ Uvicator™ sensorschijf die aangeeft wanneer uw veiligheidshelm te veel aan UV-straling is blootgesteld. en elektrische isolatie tot 1.000 VAC.

Kenmerk:

Veiligheidshelm ontwikkeld voor gebruik in veeleisende omgevingen, met uitstekende ventilatie en een goed gezichtsveld
en elektrische isolatie tot 1.000 VAC.
3M™ Uvicator™ sensorschijf die aangeeft wanneer uw veiligheidshelm te veel aan UV-straling is blootgesteld en vervangen moet worden
Vloeiend afgerond ontwerp voorkomt dat onderdelen aan kabels of takken blijven haken
Het hoofdharnas kan 180° gedraaid worden voor beter zicht bij het werken in besloten ruimten
Korte klep voor verbeterd zicht naar boven

Tip:

Bouw, landbouw