Luchtbanden

Artikelnummer: 70113
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wiel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 70113
EAN/GTIN 4017976016238
Nummer fabrikant 70113
L-nummer L90080 1228

Omschrijving

Uitvoering:

toebehoren

Omschrijving:

Zwarte luchtbanden op stalen of kunststof velg, naaf met rollager.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 200
Wielmaat (mm): 260 x 85
Wielen: Blok 2 PR
Velg: staalplaat rood
Wiellager: rollager
Naaflengte (mm): 75 verplaatst
Boring-Ø (mm): 25