Scotch® ATG Dragerloze Tape 924, Transparant, 12 m x 55 m, 0.05 mm

Artikelnummer: 7000116638
  • Minimale bestelhoeveelheid 72 stuks
  • Stappen van de bestelling: 72 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000116638
EAN/GTIN 05010027728509
Nummer fabrikant 7000116638
L-nummer L01310 1312

Omschrijving

Uitvoering:

Acryl kleefmiddel
Plakband zonder houder
Totale lengte: 55 m
Totale breedte: 12 mm
Zeer goede UV-bestendigheid

Omschrijving:

Scotch® ATG Adhesive Transfer Tape 924 is een drukgevoelige acrylaat tape, omgekeerd gewikkeld op een hoge densiteit kraftpapier schutvel. Transfer Tpae voor algemene toepassingen. Te gebruiken met Scotch® ATG Adhesive Applicators.

Kenmerk:

Acrylkleefstof// Acrylkleefstof
Zelfklevende folie zonder drager// Zelfklevende folie zonder drager
Snelle en eenvoudige toepassing met het ATG-systeem// Snelle en eenvoudige toepassing met het ATG-systeem
Hoge directe kleefkracht// Hoge directe kleefkracht
Zeer goede UV-bestendigheid// Zeer goede UV-bestendigheid

Tip:

Voor het bevestigen, assembleren en monteren van reclamemateriaal
Geschikt voor de meeste materiële oppervlakken zoals metaal, verf, vele plastic oppervlakken, papier, karton, hout of glas
Zelfklevende afwerking van schuim, foto's enz.
Voor het lijmen van uitnodigingen, tafeldisplays en kaarten