• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

3M™ Repulpable Splijtsysteem 9990N, Blauw, 50 mm x 33 m, 0.09 mm

Artikelnummer: 7000116528
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 8 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 8 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Plakband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7000116528
EAN/GTIN 05010027833357
Nummer fabrikant 7000116528
L-nummer L01310 2051
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Het 3M™ Verpulpbaar splicesysteem 9990N is gemaakt voor flying splices in een rechte lijn en heeft een geïntegreerde aluminium sensor. Dit maakt het gebruik van reflecterende labels voor het detecteren van splices overbodig. De lijm op de zeer zachte splicingzijde heeft een goede directe grijpkracht op ongecoate kranten.

Voordeel:

  • Gemaakt voor flying splices in een rechte lijn
  • Gemakkelijk te verwijderen liner van papier
  • Geïntegreerde aluminium sensor
  • Goede directe grijpkracht op ongecoate kranten
  • Makkelijk aan te brengen

Advies:

  • Ontworpen voor de vliegende vervanging van rollen in krantendrukwerk bij lage temperaturen en een lage luchtvochtigheid.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan