3M™ Splijtbaar systeem met ingbouwde Sensor R9990, Blauw, 37.5 mm x 33 m, 0.07 mm

Artikelnummer: 7000116521
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 12 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Klebeband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7000116521
EAN/GTIN 05010027830790
Nummer fabrikant 7000116521
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Geschikt voor een breed gamma aan papier en geconverteerde webs. Maakt een vlotte splice overgang mogelijk zonder nood aan het vissen van de splice. Bevat geen losse vezels. Coatbaar en bedrukbaar.

Voordeel:

  • Betrouwbaar splicen.
  • Snelle en makkelijke splices
  • Coatbaar en printbaar
  • Gebruik voor lasdetectietoepassingen
  • Makkelijk in gebruik

Advies:

  • Ontworpen voor het direct wisselen van rollen in krantendrukwerk onder normale omstandigheden.