• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

3M™ Dubbelzijdige Urethaan Schuimtape 4026, Wit, 12 mm x 33 m, 1.6 mm

Artikelnummer: 7000116029
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 18 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 18 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Plakband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7000116029
EAN/GTIN 53134375049943
Nummer fabrikant 7000116029
L-nummer L01310 690
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

3M™ Dubbelzijdige Polyurethaan Schuimtape 4026 is een dubbelzijdige tape van polyurethaanschuim met acryllijm, een dichtheid van 290 kg/m³ en een dikte van 1,6 mm. Onze dikke, dubbelzijdige tape van polyurethaanschuim met een open celstructuur en een papieren liner hecht ondergronden en is gemakkelijk in het gebruik. Te gebruiken voor bevestigen van materiaal binnen. 3M dubbelzijdige tapes van polyurethaanschuim zijn vervormbaar en gebruiken een acryllijm die bestand is tegen hoge temperaturen. De tapes bieden een hoge afschuifsterkte.

Voordeel:

  • Hoge afschuifsterkte op metalen en kunststoffen met hoge oppervlakte-energie; ideaal voor hechten, bevestigen en montage
  • Duurzaam schuim is ideaal voor het bevestigen van materialen binnen
  • Gebroken wit voor een frisse afwerking
  • Ideaal voor hechten, bevestigen en montage
  • Schuim dempt en voorkomt trillingen
  • Open celstructuur voor koeling
  • Geschikt voor zacht pvc

Advies:

  • Ophangen van spiegels
  • Ophangen van borden en naamplaatjes binnenshuis
  • Verlijmen van akoestische panelen op muren
  • Monteren van dispensers en luchtverfrissers
  • Monteren van elektriciteitskokers op muren
  • Bevestigen van draadklemmen op muren
  • Monteren van hoekbeschermers

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan