3M™ PELTOR™ Optime™ I Gehoorkappen, 27 dB, Hi-Viz, hoofdband, H510A-470-GB

Artikelnummer: 7000103737
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Oorkappen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000103737
EAN/GTIN 04046719357666
Nummer fabrikant 7000103737
L-nummer L01110 371

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: hi-viz
Lichtgewicht;Perfecte pasvorm voor de vorm van het hoofd;Nauwe pasvorm van de capsule beschermt tegen lekken;Gevuld met een unieke combinatie van vloeistof en schuim;Herstelt de hygiëne & isolatieprestaties zonder dat een nieuwe aankoop nodig is
Hoog comfort en de best mogelijke compatibiliteit met andere PBM's;Bescherming door een goede pasvorm van de capsule;Goede warmteafvoer;Hygiënisch;Economisch
Bescherming dankzij de goede pasvorm van de capsule
Economisch

Omschrijving:

3M™ PELTOR™ Optime™ I Gehoorkappen zijn onze innovatieve, lichtgewicht gehoorbeschermers die geluidsniveaus tot 27 dB verminderen. Ze hebben een opvallende kleur en een laag profiel waardoor ze gemakkelijk te combineren zijn met andere veiligheidsuitrusting en hebben zachte, brede comfortabele kussens die de druk rond de oren verminderen.

Kenmerk:

Verlaagt het geluidsniveau met maximaal 27 dB
Het onopvallende ontwerp combineert gemakkelijk met andere veiligheidsuitrusting
De afdichtingsringen zijn gevuld met een unieke combinatie van vloeistof en schuim.
Grote ruimte in de kappen helpt de opbouw van warmte en vocht tot een minimum te beperken
Zachte, brede kussens helpen de druk rond de oren te verminderen
Kussens en inzetstukken beschikbaar als vervangende hygiënekits
Model met hoofdband
Opvallende kleur voor extra zichtbaarheid
Voor matig industrieel geluid, zoals werkplaatsen, metalenplaatwerkshops en drukkerijen

Tip:

Gebruik bij buitenactiviteiten, waaronder grasmaaien of heggen knippen