3M™ Vinyl Tape Algemeen Gebruik 764

Artikelnummer: 7000096405
  • Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks
  • Stappen van de bestelling: 3 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000096405
EAN/GTIN 08021684707971
Nummer fabrikant 7000096405

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Wit
Beschermt onderdelen, uitrusting en producten tegen slijtage
Bundel producten, bundel onderdelen, markeer tijdelijk componenten en machines en nog veel meer.
Totale breedte: 1250 mm
Kan met de hand of met een vloerdispenser worden aangebracht

Omschrijving:

3M™ Universele vinyltape 764 wordt gebruikt voor alle niet-kritieke toepassingen, waaronder kleurcoderingen, bundelen en veiligheidsmarkeringen. Onze niet-corrosieve, flexibele vinyltape is bij uitstek geschikt voor het beschermen van onderdelen, uitrusting en producten tegen slijtage.

Kenmerk:

Voor het bundelen van producten en het tijdelijk markeren van onderdelen, machines en nog veel meer
Behoudt zijn levendige kleur voor langdurige kwaliteit
Kan handmatig of met een vloerapplicator worden aangebracht
Bij uitstek geschikt voor het aanbrengen van markeringen in omgevingen met licht verkeer. Beschikbaar in veel verschillende kleuren zoals geel, rood, blauw, groen, zwart, wit, enz.
Groot aanpassingsvermogen// Hoge aanpassingsmogelijkheden
Goede bestendigheid tegen oplosmiddelen// goede bestendigheid tegen oplosmiddelen

Tip:

Markeertoepassingen in zones met licht verkeer, op wanden en leidingen
Vasthouden en bundelen voor algemeen gebruik
Tijdelijke bescherming tegen schuren van onderdelen, uitrusting of producten
Voor tijdelijke bescherming van werkstukken, apparatuur of producten tegen slijtage
Afplakken, omwikkelen of afsluiten van allerlei gebogen of convexe oppervlakken