3M™ 2890 Series Googles, Polycarbonate Lens, Clear, 289

Artikelnummer: 7000095024
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 stuks
  • Stappen van de bestelling: 20 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Veiligheidsbril

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000095024
EAN/GTIN 04046719055661
Nummer fabrikant 7000095024
L-nummer L01110 720

Omschrijving

Uitvoering:

Verenigbaarheid met halfgelaatsmaskers
De groeven aan de zijkant maken het dragen over een bril op sterkte mogelijk
Brede, gemakkelijk verstelbare hoofdband

Omschrijving:

3M™ GoggleGear™-ruimzichtbril 2890 Serie is een high-wrap ruimzichtbril verkrijgbaar met krasbestendige- en condenswerende coating voor meer duurzaamheid en zicht. Kenmerken van onze ruimzichtbrillen zijn een modern, slank ontwerp en een brede, eenvoudig verstelbare elastische nylon band.

Kenmerk:

Ruimzichtbril met groot profiel van 3M™ GoggleGear™, biedt voldoende ruimte om over de meeste brillen op sterkte te passen
Polycarbonaat lensopties beschikbaar voor schokbestendigheid en acetaatlensopties beschikbaar voor verbeterde chemische weerstand
Versies met indirecte ventilatie beschikbaar die bescherming bieden tegen druppels vloeistof en grote stofdeeltjes en ongeventileerde versies beschikbaar met gasbescherming en bescherming tegen kleine stofdeeltjes
Cilindrisch gebogen lensontwerp voor een optimaal horizontaal gezichtsveld
De 3M™ Scotchgard™ condenswerende coating biedt superieure anticondens en krasbestendige eigenschappen (beschikbaar op geselecteerde modellen)
Breed flexibel neusgedeelte dat goed past bij halfgelaatsmaskers
GG2895S met IR 5-lensfilter, veel gebruikt voor gaslassen en metaalsnijden

Tip:

Mechanisch werk