• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

3M™ PELTOR™ Hygiëneset voor H01/H02 Headsets, HY02

Artikelnummer: 7000089500
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 20 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: > 8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Hygiëneset voor oorkappen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7000089500
EAN/GTIN 04046719410941
Nummer fabrikant 7000089500
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Verleng de levensduur van uw communicatieheadsets met 3M™ PELTOR™ Hygiënesets voor Communicatieheadsets. Onze sets bevatten vervangende afdichtingsringen, om te zorgen voor een goed sluitende afdichting met een optimale bescherming, alsook comfortabele nieuwe inzetstukken van schuim. Een compleet assortiment hygiënesets die geschikt zijn voor alle 3M™ PELTOR™ Communicatieheadsets.

Voordeel:

  • Zorgt ervoor dat uw 3M™ PELTOR™ Communicatieheadsets comfortabel en hygiënisch blijven
  • De set bevat twee vervangende inzetstukken van schuim en afdichtingsringen
  • Verlengt de levensduur van de gehoorbescherming
  • Verpakking met twintig sets
  • Vermijdt het dragen van oncomfortabele oorbescherming
  • Verpakking met twintig sets

Advies:

  • Zorgt ervoor dat uw 3M™ PELTOR™ Communicatieheadsets comfortabel en hygiënisch blijven

Diensten en productadviseurs

Meld u aan