3M™ Lamellenborstel met stift 339SM, Ø 30 mm x 10 mm, P60

Artikelnummer: 7000074898
  • Minimale bestelhoeveelheid 40 stuks
  • Stappen van de bestelling: 40 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Lamellenslijpers

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000074898
EAN/GTIN 54046719324984
Nummer fabrikant 7000074898
L-nummer L51710 915

Omschrijving

Uitvoering:

Lange levensduur
Hoogwaardige afwerking en verwijderingsresultaten
Zeer goede verwijderingsprestaties
Totale breedte: 10 mm

Omschrijving:

De 3M™ 339SM Lamellenborstels op vaste stift worden gebruikt voor het finishen en polijsten van metaalcomponenten. Het grote voordeel van de lamellenborstels is dat ze zich vormen naar het oppervlak van het werkstuk. De 339SM Lamellenborstels op vaste stift zijn geschikt voor alle type metalen, inclusief roestvaststaal en speciale legeringen, en worden gebruikt op een rechte slijper.

Kenmerk:

Flexibel
Voorzien van een vaste stift
Voortreffelijke snij en polijsteigenschapen

Tip:

Machinaal schuren