3M™ High-performance sealing tape 441138, Helder, 38 mm x 1,5 m

Artikelnummer: 7000062559
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 stuks
  • Stappen van de bestelling: 12 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Afdichtingstape

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000062559
EAN/GTIN 04046719730391
Nummer fabrikant 7000062559
L-nummer L01310 662

Omschrijving

Uitvoering:

Enkelzijdige acrylaat afdichtingstape met robuuste ionomeer drager
Extreem hoge hechting
Totale lengte: 15 m
Totale breedte: 38 mm
Overschilderbaar

Omschrijving:

De 3M™ High Performance Sealing Tape is de nieuwe oplossing voor een snelle, schone en uiterst veerkrachtige afdichting, zowel binnen als buiten. Voor het verzegelen en bijwerken van materialen met hoge energie zoals metalen, geverfde oppervlakken, gelakt hout, glas, keramiek en vele kunststoffen. Geschikt voor binnen en buiten.

Kenmerk:

Goed bestand tegen oplosmiddelen
Bestand tegen hoge temperaturen, weersinvloeden en UV
Zeer flexibel en aanpasbaar
Geen droogtijd
Waterdicht
Minder herbewerking
Snelle en gemakkelijke verwerking
Lagere productiekosten
Eenvoudig, schoon en snel

Tip:

Voor gebruik binnen en buiten
Voor het verzegelen en bijwerken van materialen met hoge energie zoals metalen, geverfde oppervlakken, geverfd hout, glas, keramiek en vele kunststoffen.
Voor het waterdicht afdichten van contouren, randen, overgangen, klinknagels en schroefkoppen