3M™ MGO 1316 Magneetband, Bruin, 19 mm x 30,5 m, 0,9 mm

Artikelnummer: 7000057529
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000057529
EAN/GTIN 54046719308830
Nummer fabrikant 7000057529

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Bruin
Temperatuurbestendig van -45 °C tot +70 °C.
Totale lengte: 30.5 m
Totale breedte: 19 mm

Omschrijving:

Scotch® Magneettape MGO 1316 is een flexibele magneettape van 0,9 mm dik met een drukgevoelige rubber lijmlaag.

Kenmerk:

Flexibele magneet
Permanente magneet
Verkrijgbaar op rol
Kleeflaag
Verkrijgbaar in twee verschillende diktes