3M™ Polyester Tape 8403

Artikelnummer: 7000050147
  • Minimale bestelhoeveelheid 4 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000050147
EAN/GTIN 50021200302928
Nummer fabrikant 7000050147

Omschrijving

Uitvoering:

Kleur van het product: groen
Totale lengte: 65,83 m
Totale breedte: 304,8 mm

Omschrijving:

Deze doorschijnend groen getinte tape is bedekt met een siliconenkleefstof die goed hecht op moeilijke oppervlakken, inclusief met siliconen gecoate papieren en films. Het is chemisch bestendig en presteert onder een breed bereik van temperaturen en omgevingen. Deze tape is een dikkere versie van onze 3M™ polyester tape 8402.

Kenmerk:

Flexibiliteit over een breed temperatuurbereik// Dikkere versie van 8402: resulterend in andere technische specificaties
Goede temperatuurbestendigheid// Geen lijmresten, minder nabewerking
Hoge afschuifweerstand// Hoge afschuifweerstand
Gemakkelijk en zonder residu te verwijderen// Flexibiliteit over een breed temperatuurbereik
Geen lijmresten, minder nabewerking// Siliconenlijm voor gebruik tot +200°C
Gemakkelijk en restloos te verwijderen
Siliconenlijm voor gebruik tot +200°C

Tip:

Afdekken tijdens etsprocessen en anodiseren
Elektrische poedercoating
Splicing van gesiliconiseerd beschermend papier
Vertinnen op rol van gedrukte schakelingen