3M™ Versaflo™ Visor, Polycarbonate, Uncoated, M-925

Artikelnummer: 7000042917
Prijs instellen 5 Stuk (34,27 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs instellen 5 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Vizier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7000042917
EAN/GTIN 00051131494169
Nummer fabrikant 7000042917
L-nummer L01140 167
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Krijg extra bescherming tegen gesmolten metaal spatten met de 3M™ Versaflo™ vervangende polycarbonaat vizier M-925, ongecoat. Ons transparante, ongecoate vizier is gemaakt van polycarbonaat en wordt gebruikt als vervangingsonderdeel voor 3M™ Versaflo™ M-serie hoofdeinden.

Voordeel:

  • Ongecoat vizier M-925 biedt extra bescherming tegen metaalspatten
  • Eenvoudig te vervangen vizier in hoofdkap
  • Voor gebruik met 3M™ Versaflo™ M-400 Helmen

Advies:

  • Voor gebruik met 3M™ Versaflo™ M-serie hoofdeinden