3M™ Gelaatsscherm, standaard klep, polycarbonaat, helder, V4H

Artikelnummer: 7000039613
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Vizier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000039613
EAN/GTIN 04046719786299
Nummer fabrikant 7000039613
L-nummer L01110 120

Omschrijving

Uitvoering:

Helder vizier; Gemaakt van polycarbonaat
Uiterst schokbestendig; krasbestendig
Verhoogde bescherming;Optimale zichtbaarheid;Goedgekeurd voor bescherming tegen vlambogen bij elektrische ontladingen
Uiterst slagvast
Krasbestendig

Omschrijving:

Het 3M™ Gelaatsscherm V4H is ons 1,2 mm dikke, krasbestendige, transparante polycarbonaat gelaatsscherm van optische klasse 1, met standaard klep. Het is ontwikkeld voor op 3M™ Veiligheidshelmen en biedt bescherming tegen uv-straling, metaalspatten en impact met lage energie.

Kenmerk:

Biedt bescherming tegen impact met lage energie
Standaard klep, optische klasse 1, transparant polycarbonaat gelaatsscherm
Ontwikkeld voor 3M™ Veiligheidshelmen
Dikte: 1,2 mm
Biedt bescherming tegen uv-straling en metaalspatten
Bescherming tegen inslag van deeltjes met hoge snelheid en lage energie (45 m/s), Klasse F
Getest en goedgekeurd volgens EN 166:2001
Markering gelaatsscherm 2C-1,2 3M 1 F 9

Tip:

Voor gebruik met 3M™ veiligheidshelmen