• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

slijpmiddel A.

Artikelnummer: 69903052000
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Schuurband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 69903052000
EAN/GTIN 4014586283791
Nummer fabrikant 69903052000
L-nummer L00010 3488
Fabrikant/verantwoordelijke persoon C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • slijpmiddel a
  • schuurbanden met fijne korrel voor het fijnslijpen van metalen tot aan de finish. Voor de beste oppervlakteresultaten. Zware katoenen stof, vaste hars-binding met korund
  • 150 x 2 000 mm

Kenmerk:

  • Korrel 400
  • PU 10 st

Diensten en productadviseurs

Meld u aan