• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

slijpmiddel R..

Artikelnummer: 69903004000
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Schuurband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 69903004000
EAN/GTIN 4014586278520
Nummer fabrikant 69903004000
L-nummer L00020 3094
Fabrikant/verantwoordelijke persoon C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • slijpmiddel R
  • de bovenste schuurband op de markt, met een superieure standtijd en prestaties voor aanzienlijk kortere verwerkingstijden. Speciaal voor de verwerking van roestvrij en hooggelegeerd staal. Extra zware polyester kwaliteit, volledige hars binding met zirkonium corund. Extra oppervlaktelaag voor koeling tijdens het slijpen
  • 75 x 2 000 mm

Kenmerk:

  • Korrel 40
  • PU 10 st

Diensten en productadviseurs

Meld u aan