A20R SWLNL-04 Boring Bars Carrying WNGP 0403 Double-Sided Trigon Inserts for Small Diameters

Artikelnummer: 6989902
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6989902
EAN/GTIN 7291075348965
Nummer fabrikant 6989902
L-nummer L23990 250

Omschrijving

Omschrijving:

Kotterstaven, montagediameter machinezijde (DCONMS) 20 mm, Dmin snijkant 22 mm, totale lengte (OAL) 200 mm, schachthoogte (H) 18 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
  • Richting (HAND) links
  • Functiebreedte (WF) 11 mm
  • Voer de naam (MIID) WNGP 040302R-F2M in
  • Dmin afsteken 22 mm
  • Totale lengte (OAL) 200 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -10 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -10 graden
  • Kleinere lichaamsdiameter (LDRED) 36 mm
  • Schachthoogte (H) 18 mm

Geschikte producten

Inserts