Set SXA 18 LTX 125 BL + AS 18 L PC Compact accu-machines in set

Artikelnummer: 691199000
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Energievoorziening Werkt op batterijen
Producttype Assortiment elektrogereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 691199000
EAN/GTIN 4061792202849
Nummer fabrikant 691199000
L-nummer L01750 1583
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Accu-excenterschuurmachine SXA 18 LTX 125 BL: platte accu-excenterschuurmachine in een ergonomisch ontwerp en met een gering gewicht om vrijwel moeiteloos door te kunnen werken; soepele geleiding van de schuurmachine door de geringe bouwhoogte; trillingsarm werken doordat de machine zo rustig draait.
  • Accu-zuiger AS 18 L PC Compact: handzame draagbare accu-zuiger voor nat en droog zuigen (IPX4), ideaal voor kleine reinigings- en afzuigtaken; voor industrieel gebruik goedgekeurde accu-zuiger, gecertificeerd voor stof uit stofklasse L; PressClean: handmatige filterreiniging door de krachtige luchtstroom na het indrukken van de schakelaar op de zuiger bij werkonderbrekingen; met geïntegreerde blaasfuncties voor het uitblazen, drogen en afvoeren van lucht.

    Met:
  • Accu-excenterschuurmachine SXA 18 LTX 125 BL, metaBOX 215, stofzak, hechtschuurblad, accu-zuiger AS 18 L PC Compact, elastische zuigslang, 3 zuigbuizen van kunststof, vliesfilterzak, zuigmond (120 mm breed), spleetzuigmondstuk, draagriem, zonder accu-pack, zonder lader

Kenmerk:

  • Bruttogewicht: 5.999 kg