Exit trede geschikt voor veiligheidsdeur met roestvrij staal klimbeveiliging rail tussenruimte afmeting 200mm

Artikelnummer: 68973
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Opstapje

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 68973
EAN/GTIN 4031405689732
Nummer fabrikant 068973

Omschrijving

Omschrijving:

  • Om de bovenste trede breder te maken en de breedte van de tussenruimte bij de uitgang te verkleinen
  • Afmetingen ca. 620 x 100–300 mm
  • Bestaande uit golfbanen, incl. 2 aansluitklemmen voor ladderrails

Kenmerk:

  • Materiaal: Edelstaal
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
  • Grootte tussenruimte: 200 mm