Uvex 1 G2 Lage schoenen S2 blauw/zwart Breedtes 10 Maten 52

Artikelnummer: 6830752
Prijs per 1 paar
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 paar (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6830752
EAN/GTIN 4031101932163
Nummer fabrikant 6830752
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Omschrijving

Omschrijving:

  • De toekomst zit vol energie met de trendsettende uvex 1 G2. De innovatieve uvex i-PUREnrj polyurethaan zooltechnologie geeft de impactenergie terug aan de drager over de hele zool en herdefinieert demping en stabiliteit. Voor elke werkdag vol energie met merkbaar meer comfort en aanzienlijk minder voetvermoeidheid.

Kenmerk:

Algemene kenmerken

  • bijzonder lichte S2-veiligheidsschoen
  • geschikt voor mensen met een chroomallergie, omdat het is vervaardigd uit synthetische materialen
  • alle zoolmaterialen zijn vrij van siliconen, weekmakers en andere stoffen die de hechting van de lak belemmeren
  • individueel verstelbare, elastische vetersluiting met snelsluiting

Comfortkenmerken

  • buitengewoon draagcomfort, waaraan zowel een nieuw ontwikkelde, bredere segmenten als de klimaatregulerende, ademende materialen bijdragen
  • om drukplekken te voorkomen: een vrijwel naadloze schachtconstructie van hightech microvelours, waterafstotend behandeld
  • verwisselbaar, antistatisch comfortvoetbed met vochtafvoersysteem en extra demping bij de hiel en voorvoet, evenals goede ondersteunende eigenschappen voor de voetboog
  • zacht gepolsterde stofflap en kraag
  • de maten 35 tot en met 40 worden vervaardigd op basis van een damesleest

Beveiligingskenmerken

  • de innovatieve zooltechnologie uvex i-PUREnrj met uitstekende dempingseigenschappen in de voorvoet en de hiel, een goede terugkaatsing van de opstapenergie (rebound) over de gehele tussenzool en optimale stabiliteit dankzij de geschuimde hielkap
  • voldoet aan de ESD-norm met een afleidweerstand van minder dan 100 megaohm
  • nieuwe, bredere, 100 % metaalvrije uvex xenova®-teenbeschermingskap – compact, anatomisch gevormd, met goede zijdelingse stabiliteit en thermisch niet-geleidend, voor meer bewegingsvrijheid voor de tenen en een optimale pasvorm

Technische kenmerken

  • Producttype: Veiligheidsschoen
  • Productnaam: uvex 1 G2
  • Soort product: Laag model schoenen
  • Kleur (filter): blauw/zwart
  • Veiligheidsklasse: S2
  • Geslacht: Dames/Heren
  • Maat: 52
  • Sluiting: Elastische veters met snelsluiting
  • Teenkap: uvex xenova® kunststof veiligheidsneus
  • Voetbed: uvex 1 G2 klimaatcomfort voetbed
  • Grip: SRC
  • Zool: uvex 1 G2
  • Wijdte: 10

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen

Beschikbaarheid