Bimetaalzaagbladen voor speciaal staal, legeringen , kobaltstaal , 300 mm lang , set in doos, 100 stuks

Artikelnummer: 668A.10
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
Producttype Handzaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 668A.10
EAN/GTIN 3662424009778
Nummer fabrikant 668A.10
L-nummer L60130 7295

Omschrijving

Omschrijving:

  • Aanbevolen diktes: 3 - 6 mm
  • Kobaltstalen blad: betere hittebestendigheid, minder slijtage van de tanden
  • Soepele prestaties gedurende de hele levensduur van het blad
  • Betere flexibiliteit en gladdere snede
  • Geschikt voor alle materialen

Kenmerk:

  • Verpakking: Plastic doos
  • Inhoud: 100
  • [kg]: -