• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Schroevendraaier voor sleuf, met Kraftform-handvat en slagkap, Bladbreedte b: 3,5mm

Artikelnummer: 660300 3,5
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
829 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bladbreedte b (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent 932 A
Bladbreedte b 3,5 mm
Bladdikte a 0,6 mm
Meslengte 80 mm
totale lengte 161 mm
Bitsoort Sleufschroevendraaier
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 660300 3,5
EAN/GTIN 4013288018007
Nummer fabrikant 05018260001
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Omschrijving

Uitvoering:

Kraftform-handvat van slagvaste kunststof met geïntegreerde zachte delen en slagkap (maat 12 en 14 zonder zachte delen; maat 3,5 zonder slagkap en doorgaande steel).
6-Kant steel van speciaal slagvast staal doorlopend tot uiteinde handvat. Vanaf maat 4,5 met zeskantige aanzet voor sleutel, oppervlak nicromatt-verchroomd.